BLICKLE STAAL BOKWIEL MIDDELZWAAR - B-ALEV 160K-SG
Zwaarlast aandrijfwiel, met spiebaan, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met gietijzeren velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:B-ALEV 160K-SG
Rubix:31052841
Fabrikant:290163
EAN:4047526290160

Productdetails : BLICKLE STAAL BOKWIEL MIDDELZWAAR - B-ALEV 160K-SG
Loopvlak:
- hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A
- lage rolweerstand
- zeer slijtvast
- hoge scheur- en snijbestendigheid
- kleur lichtbruin, niet-strepend, geen
contactverkleuring - zeer goede chemische verbinding met de velg
- robuust gietijzer
- asgat met passing en spiebaan conform DIN 6885
- gelakt, kleur zilver
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1856 g |
| Laadcapaciteit | 400 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 65 Shore |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 195 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,71 excl. BTW
/ stuk
€ 130,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
