GATES TANDRIEM PC2 14MGT 994 37 POLYCHAIN

Riem

Zie technische informatie
Referenties
Gates:PC2 14MGT 994 37
Rubix:02350308
Fabrikant:927509162
EAN:5412571232196
GATES TANDRIEM PC2 14MGT 994 37 POLYCHAIN
Technische samenvatting
Profiel14m
Werklengte994 mm
Breedte riem37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM PC2 14MGT 994 37 POLYCHAIN


Poly Chain® GT™2 has been designed for optimum performance on high torque, low speed drives in any industrial application. This lightweight belt features increased power ratings of up to 40% higher than previous constructions while maintaining the same long service life. Poly Chain® GT™2 operates on Poly Chain® GT™ pulleys. These belts make an excellent alternative to roller chains, requiring neither re-tensioning nor lubrication. Space-saving, weight-saving and money-saving, Poly Chain® GT™2 drives over a long and reliable service life.

Sterke punten

Uitzonderlijk hoge vermogensoverdracht
Geen vervuiling, stille werking, aanzienlijke ruimtebesparing, duurzame aandrijving, minimaal onderhoud, lager energieverbruik en respect voor het milieu
Constante riemspanning gedurende de hele levensduur

Toepassingen

Mijnbouw;Bouw;Voedsel;Hout;Papier;Textiel;Transportbanden;Heffen en transporteren;Land- en bosbouw;Machinewerktuigen;Motor- en fietsaandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel14m
Werklengte994 mm
Breedte riem37 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling14 mm
Aantal tanden71
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
515,32 excl. BTW
/ stuk
623,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen