Referenties
Optibelt:12 AT3 / 300 AP
Rubix:A0653477
Fabrikant:1027641
EAN:4044978003652

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM AT3 300 12 ALPHA POWER
Tandriem van polyurethaan optibelt ALPHA POWER met profiel AT3: 300 mm lengte, breedte 12 mm en tandafstand 3 mm. Bestand tegen -30°C tot +80°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | at3 |
| Werklengte | 300 mm |
| Breedte riem | 12 mm |
| Tanddeling | 3 mm |
| Materiaal | polyurethaan (pu) gegoten (thermoset), 86 ±4 shore a (grijs) |
| Tandhoek | 50 ° |
| Aantal tanden | 100 |
| Materiaal spanningselementen | staaldraad (staalkoord/spankoord van staal) |
| Hoogte | 1,9 mm |
| Max. werktemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,47 excl. BTW
/ stuk
€ 29,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
