Referenties
Pferd Tools:12404800
Rubix:23081295
EAN:4007220345887

Productdetails : PFERD RIFFELVIJL 480 P 300 K 0
Kan met of zonder steun worden gebruikt. Freeslengte 300 mm (grotere uitvoering). PFERD-precisievijlen voldoen aan de hoogste eisen wat betreft vormnauwkeurigheid, snijcapaciteit en duurzaamheid. Precisievijlen zijn kleiner en gemakkelijker te hanteren dan werkplaatsvijlen en hun geometrie is preciezer. Ze worden gebruikt bij de constructie van kalibers, opspanmiddelen en gereedschappen, in het bijzonder bij de productie van gereedschappen voor ponsen, vormen, smeden, stansen van massaproducten enz. Precisievijlen zijn ook geschikt voor installatiewerk en de constructie van complexe apparaten en machines die maximale precisie vereisen. De doorsnede van alle precisievijlen wordt gemeten in het gebied zonder zaagsnede.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Vorm | 480p |
| Maat | 0 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 273,66 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 331,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen