BAHCO RINGRATELSLEUTEL 14-15MM 1320RM-14-15
Ring-ratelsleutel 1302RM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:1320RM-14-15
Rubix:10080593
EAN:7314153014535

Documenten
Productdetails : BAHCO RINGRATELSLEUTEL 14-15MM 1320RM-14-15
Ring-ratelsleutels, metrisch. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Ratel actiehoek 5o. Twaalfkant Dynamic-Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren. Grotere en twee-richting aanduiding van maten. Verchroomd, satijn gepolijst voor oppervlak van hoge kwaliteit
Sterke punten
•5° action angle
Switch for quick change of right and left direction
Larger and bi-directional size marking for easy identification
12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
High-performance alloy steel
Switch for quick change of right and left direction
Larger and bi-directional size marking for easy identification
12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
High-performance alloy steel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 135 g |
| Aantal elementen | 1 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,92 excl. BTW
/ stuk
€ 56,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen