GEDORE RINGSLAGSLEUTEL 24MM - 306 24

Ring slagmoersleutel 306

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gedore:306 24
Rubix:10012982
Fabrikant:6475000
EAN:4010886647509
GEDORE RINGSLAGSLEUTEL 24MM - 306 24
Technische samenvatting
Opening24
Lengte160 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GEDORE RINGSLAGSLEUTEL 24MM - 306 24


SlagringsleutelOntwerp: DIN 7444. Gemaakt van GEDORE vanadium staal 31CrV3. Toepassing: Voor extreem zwaar montagewerk.
Ringsleutels 24 mm volgens DIN 7444 Tot een lengte van 435 mm chroom-vanadium-staal 31CrV3, boven 480 mm van C35 * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht262 g
Opening24
Lengte160 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Diameter42,5 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,37 excl. BTW
/ stuk
28,28 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden