BAHCO INSTEEKSTEEKSL 16 SPIE 7/8 167-7/8

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:167-7/8
Rubix:A0768071
Fabrikant:167-7/8
EAN:7314150419043
BAHCO INSTEEKSTEEKSL 16 SPIE 7/8 167-7/8

Technische samenvatting

Opening7/8 in
Lengte62 mm
Typesteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO INSTEEKSTEEKSL 16 SPIE 7/8 167-7/8


Bahco insteeksteeksleutel 167-7/8 voor momentsleutels met 16 mm spie-aansluiting. Opening 7/8"; totale lengte 62 mm; max koppel 220 N·m.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening7/8 in
Lengte62 mm
Typesteeksleutel
Diameter16 mm
€ 111,99 excl. BTW
/ stuk
€ 135,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen