BAHCO RINGSLAGSLEUTEL 3.1/2 7444SG-Z-3.1/2
Ring-slagsleutels inch maten 7444SG-Z
Zie technische informatieReferenties
Bahco:7444SG-Z-3.1/2
Rubix:A0770066
EAN:7314150132805

Productdetails : BAHCO RINGSLAGSLEUTEL 3.1/2 7444SG-Z-3.1/2
Ring-slagsleutels, inch maten, DIN 7444. Uitvoering: Staalgrijs, gesmeed. Materiaal: SPECIAALSTAAL. Met kort gedrongen slageinde voor zeer zware belasTing op scheepswerven, bij spoorwegen, zware industrie n, e.d. Standards: DIN 7444. Material: Special steel. 12 points profile ring. Short and strong profiled handle and striking end for heavy duty applications. Finish: Steel grey.
Sterke punten
Imperial Ring End Slogging Wrenches
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5190 g |
| Opening | 3.1/2 |
| Lengte | 390 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | staal |
| Diameter | 142 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 360,15 excl. BTW
/ stuk
€ 435,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen