Referenties
Stahlwille:41073032
Rubix:10122843
EAN:4018754021864



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE LANGE RINGSLEUTEL 23 - 30 X 32
Licht doorgezet, DIN 897/ISO 10104 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x48x443 mm |
| Logistiek gewicht | 608 g |
| Opening | 30x32 |
| Lengte | 429 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,95 excl. BTW
/ stuk
€ 45,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
