Referenties
Stahlwille:41160709
Rubix:10122925
EAN:4018754133499



Productdetails : STAHLWILLE RINGSLEUTEL SPLINE 220ASP 7 X 9
Extra lang, met Spline-Drive-profiel, 15° gebogen, MS-33787, MIL-W-8982, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Sterke punten
•Extra long
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x18x184 mm |
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Lengte | 185 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,74 excl. BTW
/ stuk
€ 38,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen