STAHLWILLE RINGRATELSLEUTEL GEBOGEN 26A - 3/8 X 7/16

Ring Spanner

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Stahlwille:41552428
Rubix:10126523
EAN:4018754116270
STAHLWILLE RINGRATELSLEUTEL GEBOGEN 26A - 3/8 X 7/16
Technische samenvatting
Lengte139 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : STAHLWILLE RINGRATELSLEUTEL GEBOGEN 26A - 3/8 X 7/16


Omschakelbaar, twaalfkant, gebogen, 22 tands, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x23x138 mm
Logistiek gewicht80 g
Lengte139 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,59 excl. BTW
/ stuk
30,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen