ROEBUCK MOERSLEUTEL VERSTELBAAR 600MM GEFOSFATEERD - 4972104
GEFOSFATEERDE MOERSLEUTEL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:4972104
Rubix:10520869
EAN:3660338482328



Documenten
Productdetails : ROEBUCK MOERSLEUTEL VERSTELBAAR 600MM GEFOSFATEERD - 4972104
- Norm: ISO 6787
- Chroom-vanadium staal met fosfaatafwerking voor extra duurzaamheid
- Meer toegankelijkheid dankzij de 22,5° kantelbare kop
- Meetschaal in mm op de bek om snel de maat van moeren, buizen, enz. te bepalen.
- Perfect parallelle bekoppervlakken
- Ergonomische handgreep met ophanggat voor eenvoudig opbergen
- Conische handgreep voor betere grip en lichter gewicht voor grote afmetingen (450 mm en 600 mm)
- Draairichting van het duimwiel: links
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 62 |
| Lengte | 600 mm |
| Type | verstelbare moersleutel |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,36 excl. BTW
/ stuk
€ 196,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen