BAHCO RINGSTEEKSLEUTEL LANG 24MM 11M-24
Ring-steeksleutels lang afgebogen metrisch 11M
Zie technische informatieReferenties
Bahco:11M-24
Rubix:10086113
EAN:7314151829278

Productdetails : BAHCO RINGSTEEKSLEUTEL LANG 24MM 11M-24
De Bahco 11M ringsteeksleutel, in lange en metrische uitvoering en met verchroomde afwerking, is ontworpen voor professionals en vaklui. De sleutel combineert een Dynamic-Drive™-twaalfkantprofiel en een verchroomde, micromatte afwerking. Het slanke ontwerp vergemakkelijkt de toegang tot krappe ruimtes en beperkt de slijtage van bevestigingen. Dit product is ideaal voor zowel vast- als losdraaiwerk.
Kenmerken:
De 15° gekantelde kop en de slanke vorkbek maken nauwkeurig werken in kleine ruimtes mogelijk. Aan de ringzijde zorgt de kanteling van 15° voor een betere grip en voldoende ruimte bij het vastdraaien. Het Dynamic-Drive™-twaalfkantprofiel draagt bij aan een langere levensduur van schroeven en moeren door slijtage te verminderen, terwijl de micromatte, verchroomde afwerking zorgt voor een hoogwaardig oppervlak. De hoogwaardige staallegering garandeert de robuustheid van het gereedschap. Ten slotte verbetert de gepatenteerde U-vormige schacht de grip en het gebruikscomfort.
Specificaties:
• Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
• Afwerking: micromat, verchroomd
• Ringprofiel: 12-kant Dynamic-Drive™
Normen:
• ISO 691 – algemene afmetingen en mechanische eisen voor sleutels
• ISO 3318 – afmetingen en eisen voor ringsteeksleutels
• ISO 1711-1 – specificaties voor handgereedschap met vierkant aandrijfvierkant en zeskantdoppen
• DIN 3113 – Duitse norm voor ringsteeksleutels met vorkkop en ringkop
Kenmerken:
De 15° gekantelde kop en de slanke vorkbek maken nauwkeurig werken in kleine ruimtes mogelijk. Aan de ringzijde zorgt de kanteling van 15° voor een betere grip en voldoende ruimte bij het vastdraaien. Het Dynamic-Drive™-twaalfkantprofiel draagt bij aan een langere levensduur van schroeven en moeren door slijtage te verminderen, terwijl de micromatte, verchroomde afwerking zorgt voor een hoogwaardig oppervlak. De hoogwaardige staallegering garandeert de robuustheid van het gereedschap. Ten slotte verbetert de gepatenteerde U-vormige schacht de grip en het gebruikscomfort.
Specificaties:
• Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
• Afwerking: micromat, verchroomd
• Ringprofiel: 12-kant Dynamic-Drive™
Normen:
• ISO 691 – algemene afmetingen en mechanische eisen voor sleutels
• ISO 3318 – afmetingen en eisen voor ringsteeksleutels
• ISO 1711-1 – specificaties voor handgereedschap met vierkant aandrijfvierkant en zeskantdoppen
• DIN 3113 – Duitse norm voor ringsteeksleutels met vorkkop en ringkop
Sterke punten
• Uitstekende toegankelijkheid dankzij slanke bek en 15° hoek
• Gebruiksgemak door ergonomisch, gepatenteerd ontwerp
• Minder slijtage aan bevestigingen dankzij Dynamic-Drive™-profiel
• Hoogwaardige, micromatte, verchroomde afwerking
• Gebruiksgemak door ergonomisch, gepatenteerd ontwerp
• Minder slijtage aan bevestigingen dankzij Dynamic-Drive™-profiel
• Hoogwaardige, micromatte, verchroomde afwerking
Toepassingen
• Toegang: ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen waar een standaardsleutel tekortschiet
• Duurzaamheid: hoogwaardig staal en Dynamic-Drive™ voor het behoud van bouten en moeren
• Veelzijdigheid: geschikt voor werkplaatsen, bouwplaatsen en garages
• Ergonomie: comfortabel gebruik, ook bij langdurige werkzaamheden
• Duurzaamheid: hoogwaardig staal en Dynamic-Drive™ voor het behoud van bouten en moeren
• Veelzijdigheid: geschikt voor werkplaatsen, bouwplaatsen en garages
• Ergonomie: comfortabel gebruik, ook bij langdurige werkzaamheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 590 g |
| Opening | 24 |
| Lengte | 400 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,71 excl. BTW
/ stuk
€ 37,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden