Referenties
Bahco:228-32
Rubix:A0768013
Fabrikant:228-32
EAN:7314150420117



Productdetails : BAHCO INSTEEKRINGSLEUTEL 22 SPIE 32 228-32
Bahco insteekringsleutel 228-32 met spie-aansluiting: 22 mm spie en 32 mm opening. Wordt vastgezet met geveerde intrekbare pin, tot 1.200 N·m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 32 mm |
| Lengte | 117 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Diameter | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 283,33 excl. BTW
/ stuk
€ 342,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen