BAHCO RINGSTEEKSLEUTEL LILIPUT 3.2MM 4020L-M-3.2

Ring-steeksleutels Liliput metrisch 4020L

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:4020L-M-3.2
Rubix:10082278
EAN:7314151405038
BAHCO RINGSTEEKSLEUTEL LILIPUT 3.2MM 4020L-M-3.2

Technische samenvatting

Opening3,2
Lengte70 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO RINGSTEEKSLEUTEL LILIPUT 3.2MM 4020L-M-3.2


Liliput ring-steeksleutels, metrisch. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Bekstand 22,5 met een plattere kop voor betere toegankelijkheid. Ringkant met zeskant, 15 afgebogen. Voor werkzaamheden aan radio s, in de telecommunicatie, elektronicatechniek, fijnmechanica, carburators, enz. Verchroomd, satijn gepolijst. Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht6 g
Opening3,2
Lengte70 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 16,34 excl. BTW
/ stuk
€ 19,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen