BAHCO RINGSLAGSLEUTEL 1.7/16 7444SG-Z-1.7/16

Ring-slagsleutels inch maten 7444SG-Z

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:7444SG-Z-1.7/16
Rubix:1099112335
EAN:7314150132607
BAHCO RINGSLAGSLEUTEL 1.7/16 7444SG-Z-1.7/16

Technische samenvatting

Opening1.7/16
Lengte205 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO RINGSLAGSLEUTEL 1.7/16 7444SG-Z-1.7/16


Ring-slagsleutels, inch maten, DIN 7444. Uitvoering: Staalgrijs, gesmeed. Materiaal: SPECIAALSTAAL. Met kort gedrongen slageinde voor zeer zware belasTing op scheepswerven, bij spoorwegen, zware industrie n, e.d. Standards: DIN 7444. Material: Special steel. 12 points profile ring. Short and strong profiled handle and striking end for heavy duty applications. Finish: Steel grey.

Sterke punten

Imperial Ring End Slogging Wrenches

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht510 g
Opening1.7/16
Lengte205 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingstaal
Diameter18 mm
Aangepaste tariefcode82041100
56,20 excl. BTW
/ stuk
68,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen