BAHCO RINGSTEEKSLEUTEL LILIPUT 4MM 4020L-M-4
Ring-steeksleutels Liliput metrisch 4020L
Zie technische informatieReferenties
Bahco:4020L-M-4
Rubix:10082280
EAN:7314151077716

Productdetails : BAHCO RINGSTEEKSLEUTEL LILIPUT 4MM 4020L-M-4
Liliput ring-steeksleutels, metrisch. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Bekstand 22,5 met een plattere kop voor betere toegankelijkheid. Ringkant met zeskant, 15 afgebogen. Voor werkzaamheden aan radio s, in de telecommunicatie, elektronicatechniek, fijnmechanica, carburators, enz. Verchroomd, satijn gepolijst. Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Opening | 4 |
| Lengte | 70 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,40 excl. BTW
/ stuk
€ 18,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen