MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL FLEX MAXBITE 10MM
MAXBITE™ Ringratel-steeksleutel Flex
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480183
Rubix:A0878970
Fabrikant:4932480183
EAN:4058546404680

Productdetails : MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL FLEX MAXBITE 10MM
Ringratel-steeksleutel Flex MAX BITE™ 10 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 10 mm |
| Lengte | 165 mm |
| Type | ratel sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,50 excl. BTW
/ stuk
€ 27,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
