ANSELL HANDSCHOEN RINGERS R169 MT 11
Ringers R-169 Handschoenen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:R169 11
Rubix:A0208335
Fabrikant:169-11
EAN:0076490432768

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN RINGERS R169 MT 11
De zeer veelzijdige Ringers 169 Super Hero Medium Duty Impact Glove is geschikt voor een oneindig aantal toepassingen en combineert uitstekende bescherming tegen stoten en snijden met verbeterde duurzaamheid dankzij de synthetisch lederen palm en naadloze wijsvingerconstructie. De handschoen bevat de F3 Technologie die inherent is aan het Ringers-assortiment en heeft een gepatenteerde TPR-constructie voor meer beweeglijkheid en comfort. Klittenbandsluiting voor extra veiligheid.FeaturesTPR-impactbescherming op de bovenkant van de hand biedt maximale vinger- en knokkelbedekking.Veilige sluiting op de manchet met rubberen klittenbandsluiting.Snijweerstandsniveau 5 ANSI/ISEA.Palm gemaakt van eersteklas synthetisch leer voor meer duurzaamheid.Naadloze constructie bij de wijsvinger voor een betere slijtvastheid van dit kwetsbare gebied.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Coating van de handschoenen | leer |
| Schuurweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | hdpe |
| Lengte | 300 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.566,00 excl. BTW
/ 50 paar
€ 3.104,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen