MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL MAXBITE 15MM 4932471508
Ringratel-steeksleutel MAXBITE™
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932471508
Rubix:A0839103
Fabrikant:4932471508
EAN:4058546294076

Productdetails : MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL MAXBITE 15MM 4932471508
Ringratel-steeksleutel MAXBITE™ 15 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 15 mm |
| Lengte | 207,5 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,50 excl. BTW
/ stuk
€ 22,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
