MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL MAXBITE 16MM 4932471509
Ringratel-steeksleutel MAXBITE™
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932471509
Rubix:A0839102
Fabrikant:4932471509
EAN:4058546294083

Productdetails : MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL MAXBITE 16MM 4932471509
Ringratel-steeksleutel MAXBITE™ 16 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 16 mm |
| Lengte | 218 mm |
| Type | ratel sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 21,90
€ 20,90 excl. BTW
/ stuk
€ 25,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
