Referenties
Gedore:VDE 894 13
Rubix:10015404
Fabrikant:6572470
EAN:4010886657249

Productdetails : GEDORE VDE-STEEKSLEUTEL 13MM - VDE 894 13
VDE-Steeksleutel 13 mm GEDORE-vanadium staal 31CrV3 VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, 2-voudige check-tool isolatie bekstand 15°
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Opening | 13 mm |
| Lengte | 135 mm |
| Type | steeksleutel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,27 excl. BTW
/ stuk
€ 20,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden