GEDORE RINGSLEUTEL UD-PROFIEL 17X19MM - 2 17X19
Ringsleutel dubbel diep gebogen 2
Zie technische informatieReferenties
Gedore:2 17x19
Rubix:10010131
Fabrikant:6017480
EAN:4010886601747

Productdetails : GEDORE RINGSLEUTEL UD-PROFIEL 17X19MM - 2 17X19
Diep gebogen, met dunwandige ringen. Uitvoering volgens DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd. * niet genormeerd.
Ringsleutel UD-Profiel 17x19 mm * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 250 g |
| Opening | 17x19 |
| Lengte | 265 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,48 excl. BTW
/ stuk
€ 22,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden