BAHCO MOERSLEUTEL CHROOM 12 IP 8073 C IP

80-reeks

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:8073 C IP
Rubix:A0770647
EAN:7314150101672
BAHCO MOERSLEUTEL CHROOM 12 IP 8073 C IP

Technische samenvatting

Opening34
Lengte305 mm
Typeverstelbare moersleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO MOERSLEUTEL CHROOM 12 IP 8073 C IP


Normen: ISO 6787, DIN 3117 Vorm, ASME B107.8M - 1996 en BS 6333. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Schaalverdeling in mm t.b.v. vooraf instellen en nauwkeurig meten. Smalle, sterke bek voor goede werking. Linksdraaiende schroef. P-reeks: omkeerbare bek, aan één zijde getand voor gebruik als pijptang. Verchroomd. Precisie gehard en roestwerend behandeld. IP: Industrieverpakking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht633 g
Opening34
Lengte305 mm
Typeverstelbare moersleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
55,97 excl. BTW
/ stuk
67,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen