GEDORE RINGSLEUTEL UD-PROFIEL 36X41MM - 2 36X41

Ringsleutel dubbel diep gebogen 2

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:2 36x41
Rubix:10010154
Fabrikant:6019500
EAN:4010886601952
GEDORE RINGSLEUTEL UD-PROFIEL 36X41MM - 2 36X41

Technische samenvatting

Opening36x41
Lengte440 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGSLEUTEL UD-PROFIEL 36X41MM - 2 36X41


Diep gebogen, met dunwandige ringen. Uitvoering volgens DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd. * niet genormeerd.
Ringsleutel UD-Profiel 36x41 mm * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1166 g
Opening36x41
Lengte440 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 64,51 excl. BTW
/ stuk
€ 78,06 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden