GEDORE MACHINESLEUTEL 17X22 MM DUBBELZIJDIG 895 17X22
Steeksleutel dubbel 895
Zie technische informatieReferenties
Gedore:895 17x22
Rubix:A0926878
Fabrikant:6586420
EAN:4010886658642

Productdetails : GEDORE MACHINESLEUTEL 17X22 MM DUBBELZIJDIG 895 17X22
• uitvoering volgens DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
• bekstand = 15°
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3
• mangaan-gefosfateerd tot 34x36 mm, staalgrijs vanaf 36x41 mm
• * niet genormeerd
Steeksleutel 17x22 mm uitvoering volgens DIN 895, ISO 3318, ISO 1085 mangaan-gefosfateerd tot 34x36 mm, staalgrijs vanaf 36x41 mm * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 128 g |
| Opening | 17x22 |
| Lengte | 192 mm |
| Type | platte sleutel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 69,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
