Referenties
Bahco:1949M-17-19
Rubix:10080961
EAN:7314151055455

Productdetails : BAHCO RINGSLEUTEL OPEN 17-19MM 1949M-17-19
De Bahco 1949M openringsleutels worden ingezet voor het vast- en losdraaien van leidingfittingen in de auto-industrie en de loodgieterij. De ring is 15° gekanteld voor een betere grip en voldoende speling. De gepatenteerde U-vormige schacht verhoogt de ergonomie. De dikke kop versterkt de stevigheid van het gereedschap en zorgt voor een efficiënte krachtoverdracht op de moer.
Kenmerken:
Het ontwerp is gericht op toegankelijkheid en stabiliteit. De 15° gekantelde ring maakt het eenvoudiger om rond buizen en nabijgelegen obstakels te werken. De gepatenteerde U-vormige schacht zorgt voor een veilige en comfortabele grip. De dikke kop beschermt de moer en verhoogt de duurzaamheid van het gereedschap bij krachtige aandraaimomenten. De micromatte, verchroomde afwerking zorgt voor een hoogwaardige oppervlaktekwaliteit en het hoogwaardig gelegeerde staal biedt uitstekende robuustheid. De serie omvat zowel 6-kant- als 12-kantprofielen, afhankelijk van de toepassing.
Specificaties:
• Type: open ringsleutels, metrisch
• Profielen: 6-kant en 12-kant
• Hoek aan ringzijde: 15°
• Afwerking: micromat, verchroomd
• Materiaal: staallegering
Normen:
• DIN 3318: Duitse norm die de dimensionele en prestatie-eisen voor ringsleutels vastlegt
Kenmerken:
Het ontwerp is gericht op toegankelijkheid en stabiliteit. De 15° gekantelde ring maakt het eenvoudiger om rond buizen en nabijgelegen obstakels te werken. De gepatenteerde U-vormige schacht zorgt voor een veilige en comfortabele grip. De dikke kop beschermt de moer en verhoogt de duurzaamheid van het gereedschap bij krachtige aandraaimomenten. De micromatte, verchroomde afwerking zorgt voor een hoogwaardige oppervlaktekwaliteit en het hoogwaardig gelegeerde staal biedt uitstekende robuustheid. De serie omvat zowel 6-kant- als 12-kantprofielen, afhankelijk van de toepassing.
Specificaties:
• Type: open ringsleutels, metrisch
• Profielen: 6-kant en 12-kant
• Hoek aan ringzijde: 15°
• Afwerking: micromat, verchroomd
• Materiaal: staallegering
Normen:
• DIN 3318: Duitse norm die de dimensionele en prestatie-eisen voor ringsleutels vastlegt
Walter Titex
Sterke punten
• 15° kanteling voor optimale speling rond buizen
• Gepatenteerde U-schacht voor verbeterde ergonomie
• Dikke kop voor betrouwbare krachtoverdracht
• Micromatte, verchroomde afwerking voor een duurzame, niet-reflecterende oppervlakte
• Hoogwaardige staallegering voor extra robuustheid
• Gepatenteerde U-schacht voor verbeterde ergonomie
• Dikke kop voor betrouwbare krachtoverdracht
• Micromatte, verchroomde afwerking voor een duurzame, niet-reflecterende oppervlakte
• Hoogwaardige staallegering voor extra robuustheid
Toepassingen
• Aandraaien van leidingfittingen in de auto-industrie
• Aandraaien van leidingfittingen in de loodgieterij
• Werk in krappe of volle omgevingen (15° gekantelde ring)
• Bescherming van moeren tijdens het aandraaien (dikke kop)
• Aandraaien van leidingfittingen in de loodgieterij
• Werk in krappe of volle omgevingen (15° gekantelde ring)
• Bescherming van moeren tijdens het aandraaien (dikke kop)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Opening | 17x19 |
| Lengte | 210 mm |
| Type | pijpsleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,73 excl. BTW
/ stuk
€ 42,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen