GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 9MM - 1 B 9

Ringsteeksleutel 1B (MM)

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:1 B 9
Rubix:10010015
Fabrikant:6000750
EAN:4010886600078
GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 9MM - 1 B 9
Technische samenvatting
Opening9
Lengte138 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 9MM - 1 B 9


Uitvoering volgens DIN 3113 vorm B, ISO 3318, ISO 7738. Ringzijde 10° gebogen. Maat 5 en 5,5 mm met 6-kant ring, vanaf 6 mm met UD-profiel. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd. * niet genormeerd
Ringsteeksleutel UD-Profiel 9 mm * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht35 g
Opening9
Lengte138 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,22 excl. BTW
/ stuk
11,16 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden