BAHCO RINGSLEUTEL OPEN 19-22MM 1949M-19-22

Ringsleutel set 1949M

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:1949M-19-22
Rubix:10080962
EAN:7314151055462
BAHCO RINGSLEUTEL OPEN 19-22MM 1949M-19-22

Technische samenvatting

Opening19x22
Lengte220 mm
Typepijpsleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO RINGSLEUTEL OPEN 19-22MM 1949M-19-22


De Bahco 1949M openringsleutels worden ingezet voor het vast- en losdraaien van leidingfittingen in de auto-industrie en de loodgieterij. De ring is 15° gekanteld voor een betere grip en voldoende speling. De gepatenteerde U-vormige schacht verhoogt de ergonomie. De dikke kop versterkt de stevigheid van het gereedschap en zorgt voor een efficiënte krachtoverdracht op de moer.

Kenmerken:
Het ontwerp is gericht op toegankelijkheid en stabiliteit. De 15° gekantelde ring maakt het eenvoudiger om rond buizen en nabijgelegen obstakels te werken. De gepatenteerde U-vormige schacht zorgt voor een veilige en comfortabele grip. De dikke kop beschermt de moer en verhoogt de duurzaamheid van het gereedschap bij krachtige aandraaimomenten. De micromatte, verchroomde afwerking zorgt voor een hoogwaardige oppervlaktekwaliteit en het hoogwaardig gelegeerde staal biedt uitstekende robuustheid. De serie omvat zowel 6-kant- als 12-kantprofielen, afhankelijk van de toepassing.

Specificaties:
• Type: open ringsleutels, metrisch
• Profielen: 6-kant en 12-kant
• Hoek aan ringzijde: 15°
• Afwerking: micromat, verchroomd
• Materiaal: staallegering

Normen:
• DIN 3318: Duitse norm die de dimensionele en prestatie-eisen voor ringsleutels vastlegt
Walter Titex

Sterke punten

• 15° kanteling voor optimale speling rond buizen
• Gepatenteerde U-schacht voor verbeterde ergonomie
• Dikke kop voor betrouwbare krachtoverdracht
• Micromatte, verchroomde afwerking voor een duurzame, niet-reflecterende oppervlakte
• Hoogwaardige staallegering voor extra robuustheid

Toepassingen

• Aandraaien van leidingfittingen in de auto-industrie
• Aandraaien van leidingfittingen in de loodgieterij
• Werk in krappe of volle omgevingen (15° gekantelde ring)
• Bescherming van moeren tijdens het aandraaien (dikke kop)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht190 g
Opening19x22
Lengte220 mm
Typepijpsleutel
Afwerkingverchroomd
34,73 excl. BTW
/ stuk
42,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen