STAHLWILLE RINGRATELSLEUTEL GEBOGEN 26A - 1/4 X 5/16
Ringsleutel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:41551620
Rubix:10126522
EAN:4018754116263



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGRATELSLEUTEL GEBOGEN 26A - 1/4 X 5/16
Omschakelbaar, twaalfkant, gebogen, 22 tands, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x18x108 mm |
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Opening | 1/4x5/16 |
| Lengte | 109 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,14 excl. BTW
/ stuk
€ 26,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
