Referenties
Knipex:98 00 08
Rubix:10163050
EAN:4003773019831



Documenten
Productdetails : KNIPEX STEEKSLEUTEL 8 MM VDE 98 00 08
98 00 5/8" Steeksleutel
Bek 15° gebogen. Gereedschap geheel verchroomd.
Sleutelwijdte S: 5/8 in Lengte l max.: 165,1 mm Kop diam. a max.: 7 mm Kopbreedte b max.: 38 mm
Bek 15° gebogen. Gereedschap geheel verchroomd.
Bek 15° gebogen. Gereedschap geheel verchroomd. Chroom-vanadium-staal, gesmeed, in olie gehard
Sterke punten
Bek 15° gebogen, Gereedschap geheel verchroomd,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 110x22x31 mm |
| Opening | 8 |
| Lengte | 110 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | geïsoleerd |
| Land van oorsprong | IN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,29 excl. BTW
/ stuk
€ 20,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen