BAHCO RINGSLEUTEL DOORGEZET 10-11MM 2M-10-11

Ringsleutel set 2M

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:2M-10-11
Rubix:10080035
EAN:7314151001223
BAHCO RINGSLEUTEL DOORGEZET 10-11MM 2M-10-11

Technische samenvatting

Opening10x11
Lengte190 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO RINGSLEUTEL DOORGEZET 10-11MM 2M-10-11


Ringsleutels, diep doorgezet, metrisch. Normen: ISO 1085, ISO 10104 en DIN 838. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Dynamic-Drive Profiel 12-kant voor langere levensduur van schroeven en moeren. Verchroomd, fijn gepolijst voor hoge kwaliteit.

Sterke punten

Metric Deep Offset Double Ring End Wrenches with Chrome Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht88 g
Opening10x11
Lengte190 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 10,39 excl. BTW
/ stuk
€ 12,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden