Referenties
Stanley:4-87-990
Rubix:10133825
EAN:3253564879903

Productdetails : STANLEY VERSTELBARE HAAKSLEUTEL 17-24 MM 4-87-990
Sterke punten
• Door de automatische instelling moet de sleutel na elke toer niet opnieuw ten opzichte van de bout of moer worden verplaatst
• Eén gereedschap is geschikt voor een groot assortiment bevestigingselementen
• Ruim bemeten handvat in twee materialen voor hoger comfort en prestaties
• Eén gereedschap is geschikt voor een groot assortiment bevestigingselementen
• Ruim bemeten handvat in twee materialen voor hoger comfort en prestaties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 31x116x335 mm |
| Gewicht verpakking | 400 g |
| Opening | 17-24 |
| Lengte | 265 mm |
| Type | klauwsleutel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,31 excl. BTW
/ stuk
€ 25,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen