STAHLWILLE RINGRATELSLEUTEL GEBOGEN 26A - 1/2 X 9/16

Ringsleutel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Stahlwille:41553234
Rubix:10126524
EAN:4018754116287
STAHLWILLE RINGRATELSLEUTEL GEBOGEN 26A - 1/2 X 9/16
Technische samenvatting
Opening1/2x9/16
Lengte170 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : STAHLWILLE RINGRATELSLEUTEL GEBOGEN 26A - 1/2 X 9/16


Omschakelbaar, twaalfkant, gebogen, 22 tands, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)13x30x171 mm
Logistiek gewicht126 g
Opening1/2x9/16
Lengte170 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
29,67 excl. BTW
/ stuk
35,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen