Referenties
Gedore:E 5-2000
Rubix:10025092
Fabrikant:8594780
EAN:4010883859479

Documenten
Productdetails : GEDORE LOSSE RINGSPIE D 16MM - E 5-2000
• om houten hamerstelen veilig te borgen
Losse ringspie d 16 mm om houten hamerstelen veilig te borgen
Sterke punten
-Voor stevige bevestiging van houten handgrepen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Type | gedore losse ringspie d 16mm - e 5-2000 |
| Aangepaste tariefcode | 73182400 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,15 excl. BTW
/ stuk
€ 2,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
