FACOM MONTEURSHAMER DIN STEEL GRAFIET 205C.20SLS 200G

200C.SLS - Monteurshamers type DIN met steel van grafiet - SLS

Zie technische informatie

Referenties

Facom:205C.20SLS
Rubix:10562042
EAN:3662424029530
FACOM MONTEURSHAMER DIN STEEL GRAFIET 205C.20SLS 200G

Technische samenvatting

Typemonteurshamer
Sectie19 mm
Lengte280 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM MONTEURSHAMER DIN STEEL GRAFIET 205C.20SLS 200G


De FACOM 205C.SLS monteurshamer is ontworpen om kracht, precisie en veiligheid te bieden bij intensieve werkzaamheden. Dankzij het geïntegreerde FACOM SLS (Safety Lock System) wordt elk risico op accidenteel vallen van het gereedschap voorkomen tijdens werken op hoogte, waardoor de veiligheid van zowel gebruikers als werkomgeving wordt gegarandeerd.

Kenmerken:
Deze hamer onderscheidt zich door de steel met kern van grafiet, die een hoge mechanische weerstand en uitstekende trillingsabsorptie biedt. De gesmede stalen kop staat garant voor een uitzonderlijke duurzaamheid, terwijl de fijne afwerking precieze en krachtige slagen mogelijk maakt. Het geïntegreerde “roterende” SLS-kabelsysteem, door FACOM getest en gevalideerd, behoudt de ergonomie van het gereedschap en verzekert een betrouwbare bevestiging. De ergonomische greep zorgt voor optimaal comfort, zelfs bij langdurig gebruik.

Specificaties:
• Steel: kern van grafiet, ergonomisch
• Veiligheidssysteem: FACOM SLS met roterende kabel
• Materiaal kop: gesmeed staal
• Slagvlak: gladde afwerking
• Koptype: vierkant
• Valpreventie: geïntegreerd

Normen:
• DIN 1041: algemene eisen voor monteurshamers
• ISO 15601: internationale specificaties inzake veiligheid en prestaties

Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.

Sterke punten

• Maximale veiligheid dankzij het FACOM SLS-systeem
• Steel met kern van grafiet: robuust en trillingsdempend
• Ergonomisch ontwerp voor langdurig gebruikscomfort
• Gesmede stalen kop voor een lange levensduur

Toepassingen

Deze monteurshamer is ideaal voor algemene mechanische werkzaamheden, industrieel onderhoud en het onderhoud van zware uitrusting, vooral in omgevingen waar valpreventie van gereedschap cruciaal is. Dit product is uitermate geschikt voor werk op hoogte in de bouw, de energiesector, het transport en de scheepsbouw.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)276x95x19 mm
Gewicht verpakking357 g
Typemonteurshamer
Sectie19 mm
Lengte280 mm
Gewicht275 g
Diameter19 mm
Handvatgrafiet
Lengte kop96 mm
€ 26,06 excl. BTW
/ stuk
€ 31,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen