GEDORE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL 8MM - 7 R 8

Ringsteekratelsleutel plat 7 R

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:7 R 8
Rubix:10010575
Fabrikant:2297051
EAN:4010886889138
GEDORE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL 8MM - 7 R 8

Technische samenvatting

Opening8
Lengte140 mm
Typeratel sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL 8MM - 7 R 8


Met dezelfde sleutelwijdtes. Platte uitvoering. UD-profiel. arbeidshoek 7° van 8 tot 15 mm, 6° van 16 tot 27 mm en 5° van 30 tot 36 mm. Voor losdraaien of snel vastdraaien met ratelfunctie. Hoge krachtoverbrenging. ligt prettig in de hand door geprofileerd profiel in de schacht. Torsiestijve geometrie met dubbel-T-profiel. GEDORE vanadium staal 31CrV3. Reflectievrije uitstraling door mat verchroomd oppervlak, inzetring en sperpal mangaangefosfateerd. gloeiend gesmeed. bek precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken. beproefde GEDORE-techniek opnieuw samengebald: sleutelbek van de klassieker nr. 6, stabiele, geprofileerde schacht van de nr. 7 en het doorontwikkelde mechanisme van de U20-ratel. Met adapter 7 RA of 7 RB (afzonderlijk bestellen) kan de 7 R ook als (bit-)ratel worden gebruikt. Patent voor Europa aangemeld
Ringratel-steeksleutel 8 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht32 g
Opening8
Lengte140 mm
Typeratel sleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 12,30 excl. BTW
/ stuk
€ 14,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden