FACOM STEEKSLEUTEL KLEIN MICROMECHANICA 34.8

34 - Micromechanische steeksleutels 15° en 75° gebogen kop, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:34.8
Rubix:10107646
EAN:3148510980805
FACOM STEEKSLEUTEL KLEIN MICROMECHANICA 34.8

Technische samenvatting

Opening8
Lengte90 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM STEEKSLEUTEL KLEIN MICROMECHANICA 34.8


De FACOM 34 micromechanische steeksleutel is speciaal ontworpen voor professionals die werken in omgevingen waar precisie en toegankelijkheid cruciaal zijn. Dankzij het specifieke ontwerp kunnen moeren worden bereikt die met een standaard steeksleutel moeilijk toegankelijk zijn.

Kenmerken:
De steekleutels van de 34 serie onderscheiden zich door het korte handvat en de dunne bekken, die het werken in krappe ruimtes vergemakkelijken. De dubbele bekhoek van 15° en 75° biedt veelzijdigheid bij het werken op contramoeren of moeilijk bereikbare moeren. De chroom-satijnen afwerking zorgt voor meer comfort, een hoge slijtvastheid en langdurige duurzaamheid.

Specificaties:
• Kort handvat en dunne bekken voor maximale wendbaarheid
• Dubbele bekhoek: 15° en 75° gebogen
• Afwerking: verchroomd, gesatineerd

Normen:
• ISO 3318: eisen voor steeksleutels en soortgelijk gereedschap inzake afmetingen en prestaties
• ISO 691: definieert de afmetingen en toleranties voor spangereedschap, die compatibiliteit en veiligheid bepalen

Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.

Sterke punten

• Gemakkelijker toegang in krappe zones
• Kort handvat en dunne bekken voor meer precisie
• 15° en 75° gebogen bekken voor veelzijdig gebruik
• Dubbele afmetingen per sleutel verminderen het aantal benodigde gereedschappen

Toepassingen

Deze micromechanische steeksleutels zijn ideaal voor onderhouds- en montagewerkzaamheden in beperkte ruimtes. Ze zijn bijzonder geschikt voor de auto-industrie, fijnmechanica, luchtvaart en geavanceerde technologieën. Dankzij het ontwerp kunnen ze efficiënt worden gebruikt op moeren die met standaard steeksleutels onbereikbaar zijn, met gegarandeerde snelheid en veiligheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht16 g
Afmeting verpakking (D x B x H)91x19x4 mm
Gewicht verpakking18 g
Opening8
Lengte90 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingsatijn/chroom
€ 8,63 excl. BTW
/ stuk
€ 10,44 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden