GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 1.1/4" - 1 B 1.1/4AF
Ringsteeksleutel 1 B (AF) - inch maat
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1 B 1.1/4AF
Rubix:10010062
Fabrikant:6006870
EAN:4010886600689

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 1.1/4" - 1 B 1.1/4AF
• ringzijde 10° gebogen
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Ringsteeksleutel UD-Profiel 1.1/4"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 861 g |
| Opening | 1.1/4' |
| Lengte | 412 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,23 excl. BTW
/ stuk
€ 49,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen