GEDORE RINGSLEUTEL PLAT UD-PROFIEL 20X22MM - 4 20X22
Ringsleutel dubbel plat 4
Zie technische informatieReferenties
Gedore:4 20x22
Rubix:10010337
Fabrikant:6055060
EAN:4010886605509

Productdetails : GEDORE RINGSLEUTEL PLAT UD-PROFIEL 20X22MM - 4 20X22
• uitvoering volgens DIN 837 vorm B, ISO 3318, ISO 1085
• platte uitvoering
• met dunwandige ringen
• UD-profiel
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• * niet genormeerd
Ringsleutel plat UD-Profiel 20x22 mm uitvoering volgens DIN 837 vorm B, ISO 3318, ISO 1085 platte uitvoering met dunwandige ringen UD-profiel GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 134 g |
| Opening | 20x22 |
| Lengte | 209 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,36 excl. BTW
/ stuk
€ 28,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen