GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 1" - 7 1AF
Ringsteeksleutel 7 (AF) - inch maat
Zie technische informatieReferenties
Gedore:7 1AF
Rubix:10010530
Fabrikant:6100460
EAN:4010886610046

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 1" - 7 1AF
• ringzijde 15° gebogen, geprofileerd model
• maat 3/16" en 7/32" met zeskant ring, vanaf 1/4" met UD-profiel
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Ringsteeksleutel UD-Profiel 1"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 287 g |
| Opening | 1 |
| Lengte | 302 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,37 excl. BTW
/ stuk
€ 29,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
