GEDORE SLIPRATEL 30" MET RING UD 55MM - 31 KR 30-55

Slipratel met ring UD 31 KR

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:31 KR 30-55
Rubix:10011581
Fabrikant:6256710
EAN:4010886625675
GEDORE SLIPRATEL 30" MET RING UD 55MM - 31 KR 30-55
Technische samenvatting
Opening55
Lengte760 mm
Typeratel sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLIPRATEL 30" MET RING UD 55MM - 31 KR 30-55


Frictiesleutel (31 K) met verwisselbare UD-profiel of 12-kant inzetringen (31 R). 6-kant ringen op aanvraag. bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw. Tot 30" met vaste handgreep, vanaf 35" met opsteek-stang. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd. Opbouw artikelnummer: 31 KR 16-32 = slip-ratel 31 K-16 + inzetring 31 R-32
Slipratel 30" met ring UD 55 mm frictiesleutel (31 K) met verwisselbare UD-profiel of 12-kant inzetringen (31 R) 6-kant ringen op aanvraag bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw tot 30" met vaste handgreep, vanaf 35" met opsteek-stang GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd opbouw artikelnummer: 31 KR 16-32 = slip-ratel 31 K-16 + inzetring 31 R-32

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3011 g
Opening55
Lengte760 mm
Typeratel sleutel
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
289,82 excl. BTW
/ stuk
350,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 69 dagen