GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL 6-KANT 3,5MM - 7 3,5
Ringsteeksleutel gelijke sleutelmaat - 7
Zie technische informatieReferenties
Gedore:7 3,5
Rubix:10015739
Fabrikant:6080840
EAN:4010886608081

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL 6-KANT 3,5MM - 7 3,5
• uitvoering volgens DIN 3113 vorm A, ISO 3318, ISO 7738
• ringzijde 15° gebogen, geprofileerd model
• maat 3 tot 5,5 met zeskant ring, vanaf 6 mm met UD-profiel
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• * niet genormeerd
Ringsteeksleutel 6-kant 3,5 mm maat 3 en 5,5 mm met 6-kant ring, vanaf 6 mm met UD-profiel * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Opening | 3,5 |
| Lengte | 78 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,99 excl. BTW
/ stuk
€ 9,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen