STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 13A-1.1/4

OPEN BOX 13a Combinatiesleutels

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Stahlwille:40485656
Rubix:10122661
EAN:4018754020287
STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 13A-1.1/4
Technische samenvatting
Lengte360 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 13A-1.1/4


DIN 3113 model A/ISO 7738 model A (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)29x70x363 mm
Logistiek gewicht504 g
Lengte360 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,82 excl. BTW
/ stuk
53,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen