ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL MET RATEL 14 - 865387 (OUD 827889)
Ringsteeksleutel met ratel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:865387
Rubix:11261462
EAN:3660338197314

Documenten
Productdetails : ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL MET RATEL 14 - 865387 (OUD 827889)
ISO 7738/ISO 691/ ISO 3318/ ISO 1711-1/ DIN ISO 691/ DIN ISO 1711-1/ DIN 3113
Glanzende gepolijste afwerking. Systeem met ratel met 72 tanden. Terugstelhoek van 5° - sleutel gebogen op 15°. Dunne vormgeving voor een betere toegankelijkheid. De sleutel is gebogen voor een betere hanteerbaarheid. Geïntegreerde omkeerpal.
Glanzende gepolijste afwerking. Systeem met ratel met 72 tanden. Terugstelhoek van 5° - sleutel gebogen op 15°. Dunne vormgeving voor een betere toegankelijkheid. De sleutel is gebogen voor een betere hanteerbaarheid. Geïntegreerde omkeerpal.
Sterke punten
Voorzien van een Hex-Moov-profi el die uw moer
beschermt
beschermt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 14 |
| Lengte | 191 mm |
| Type | ratel sleutel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,18 excl. BTW
/ stuk
€ 15,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden