GEDORE RINGSTEEKSLEUTELSET 6-32MM - 1 B-0115 (SE=15ST)

Ringsteeksleutel set 1 B

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:1 B-0115
Rubix:10010095
Fabrikant:6000160
EAN:4010886600016
GEDORE RINGSTEEKSLEUTELSET 6-32MM - 1 B-0115 (SE=15ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen15
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTELSET 6-32MM - 1 B-0115 (SE=15ST)



• in diverse samenstellingen
• uitvoering volgens DIN 3113 vorm B, ISO 3318, ISO 7738
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• met gelijke sleutelmaten, ringzijde 10° gebogen, UD-Profiel
Ringsteeksleutel-set 15-dlg 6-32 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3385 g
Aantal elementen15
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
219,18 excl. BTW
/ set
265,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden