BAHCO STEEKRINGRATELSLSET 8D 1RZ/SH8 (SE=8ST)
Steek-ringratelsleutelset inch maten 1RZ/SH8
Zie technische informatieReferenties
Bahco:1RZ/SH8
Rubix:A0415756
EAN:7314150223022

Productdetails : BAHCO STEEKRINGRATELSLSET 8D 1RZ/SH8 (SE=8ST)
Sets steek-ringratelsleutels, in inch maten. DIN 3113/ ISO 3318. Patent EP 1 118 433, US Patent 628 2992, 645 7387, 614 8695. Uitvoering: Gesmeed, vernikkeld en verchroomd, hoogglans gepolijst. Materiaal: CHROOM-VANADIUM. Ratel in de ring. Handige omschakelknop voor verandering draairichting: links / rechts. 72 Tanden: 5 Actiehoek. 15 afgebogen. Met Dynamic-Drive profiel. Iedere set met praktisch kunststof draaghandvat met wandbevestigingsgaten. Packaging: Plastic holder.
Sterke punten
Faster turning of fastener from the ring end ratcheting action|Better accessibility with the slim 15° angled open end jaw|Better grip and knuckle clearance with the 15° ring end angle|Easier to use in confined spaces with 5° operating angle|Simple direction reversal with single switch operation|Less wear of fastener with the 12-point Dynamic-Drive™ profile ring end
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1030 g |
| Aantal elementen | 8 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 327,76 excl. BTW
/ set
€ 396,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen