GEDORE RINGSTEEKSLEUTELSET 26-32MM - 1 B-026 (SE=26ST)

Ringsteeksleutel set 1 B

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:1 B-026
Rubix:10010098
Fabrikant:6012920
EAN:4010886601297
GEDORE RINGSTEEKSLEUTELSET 26-32MM - 1 B-026 (SE=26ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen26
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTELSET 26-32MM - 1 B-026 (SE=26ST)



• in diverse samenstellingen
• uitvoering volgens DIN 3113 vorm B, ISO 3318, ISO 7738
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• met gelijke sleutelmaten, ringzijde 10° gebogen, UD-Profiel
Ringsteeksleutel-set 26-dlg 6-32 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7500 g
Aantal elementen26
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
439,34 excl. BTW
/ set
531,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden