GEDORE RINGSTEEKSLEUTELSET 10-24MM - 1 B-08 (SE=8ST)

Ringsteeksleutel set 1 B

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:1 B-08
Rubix:10010089
Fabrikant:6011870
EAN:4010886601181
GEDORE RINGSTEEKSLEUTELSET 10-24MM - 1 B-08 (SE=8ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen8
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTELSET 10-24MM - 1 B-08 (SE=8ST)



• in diverse samenstellingen
• uitvoering volgens DIN 3113 vorm B, ISO 3318, ISO 7738
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• met gelijke sleutelmaten, ringzijde 10° gebogen, UD-Profiel
Ringsteeksleutel-set 8-dlg 10-24 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2600 g
Aantal elementen8
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
104,82 excl. BTW
/ set
126,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden