GEDORE RINGSTEEKSLEUTELSET 16-19MM - 7-0112 (SE=12ST)
Ringsteeksleutel-set 7
Zie technische informatieReferenties
Gedore:7-0112
Rubix:10010535
Fabrikant:6091530
EAN:4010886609156

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTELSET 16-19MM - 7-0112 (SE=12ST)
Deze GEDORE ringsteeksleutelset bestaat uit twaalf sleutels met afmetingen van 6 tot 19 mm. Elke sleutel is voorzien van een steeksleutelzijde en een ringsleutelzijde. De ringzijde is 15° gebogen, terwijl de steeksleutelzijde onder een hoek van 15° staat en nauwkeurig op nominale maat is geslepen. Dit vergemakkelijkt de toegang tot moeren, ook in verzonken posities. Elke ringsteeksleutel is uitgevoerd met het UNIT-DRIVE-profiel, ontworpen voor een gelijkmatige krachtoverdracht tijdens het aandraaien. Bij elke sleutel hebben de steeksleutel en de ring dezelfde maat, wat de identificatie en het gebruik vereenvoudigt.
Specificaties:
• Type: metrische ringsteeksleutelset
• Aantal stuks: 12
• Maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
• Profiel ringsleutel: UNIT-DRIVE
• Hoek ringsleutel: 15°
• Hoek steeksleutel: 15°
• Maatvoering: gelijke sleutelwijdte voor steek- en ringsleutel
• Totaal gewicht: 0,686 kg
Normen:
• DIN 3113 Vorm A: bepaalt de vorm en afmetingen van ringsteeksleutels, inclusief de 15° gebogen ring
• ISO 3318: internationale norm voor afmetingen en kenmerken van steek- en ringsteeksleutels
• ISO 7738: specificeert mechanische eisen en bijbehorende testmethoden
Specificaties:
• Type: metrische ringsteeksleutelset
• Aantal stuks: 12
• Maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
• Profiel ringsleutel: UNIT-DRIVE
• Hoek ringsleutel: 15°
• Hoek steeksleutel: 15°
• Maatvoering: gelijke sleutelwijdte voor steek- en ringsleutel
• Totaal gewicht: 0,686 kg
Normen:
• DIN 3113 Vorm A: bepaalt de vorm en afmetingen van ringsteeksleutels, inclusief de 15° gebogen ring
• ISO 3318: internationale norm voor afmetingen en kenmerken van steek- en ringsteeksleutels
• ISO 7738: specificeert mechanische eisen en bijbehorende testmethoden
Combination spanner set 12 pcs UD profile 6-19 mm Selection of sizes most in use With same size each end Ring 15° offset from shaft, shaft in girder pattern GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
Sterke punten
• Gelijkmatige krachtverdeling dankzij het UNIT-DRIVE-profiel voor gecontroleerd aandraaien
• Verbeterde toegankelijkheid door 15°-hoek, ideaal voor moeilijk bereikbare zones
• Hoge mechanische weerstand dankzij materiaal 31CrV3, geschikt voor frequent gebruik
• Verchroomde afwerking ter bescherming tegen slijtage en ter vereenvoudiging van reiniging
• Verbeterde toegankelijkheid door 15°-hoek, ideaal voor moeilijk bereikbare zones
• Hoge mechanische weerstand dankzij materiaal 31CrV3, geschikt voor frequent gebruik
• Verchroomde afwerking ter bescherming tegen slijtage en ter vereenvoudiging van reiniging
Toepassingen
Deze ringsteeksleutelset is geschikt voor mechanisch onderhoud, assemblagewerkzaamheden en werkplaatsinterventies. Hij is ideaal voor montage- en demontagewerk aan machines en installaties waarbij handmatig aandraaien vereist is. De set is toepasbaar in productieomgevingen, voor intern onderhoud en door interventieteams bij werken aan mechanische samenstellingen en gangbare bevestigingssystemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 686 g |
| Aantal elementen | 12 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,94 excl. BTW
/ set
€ 119,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
